Knækblad
Knækblad, ekstremt skarpt
BLADSÆT - 9MM F. HOBBYKNIV.EKSTRA SKARP
Varenr. 071566 073
EAN 4050641822536
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
Ekstremt skarp klinge til præcisionsskæring af meget fine strimler. Ideel til papir, film og tynde materialer
Skærer hurtig og let igennem materialet
Spids bladvinkel og stål i topkvalitet gør bladet ekstremt skarpt
Sikker opbevaring
Praktisk skydedispenser
Klingelængde | 85 mm |
Bladbredde | 9 mm |
Tykkelse for klinge | 0,4 mm |
Materiale | Stål |
Klingelængde | 80 mm |